- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- グレーチング 桝のおすすめ人気ランキング
グレーチング 桝のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新163件の「グレーチング 桝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチング 450」、「グレーチング 正方形」、「300角 グレーチング」などの商品も取り扱っております。
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)30寸法H(mm)19アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
1個
¥3,998税込¥4,398
7日以内出荷
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき種類ますぶた
中部コーポレーション落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング
落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチールピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100適合荷重総質量2000kgまで
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた